三愛
女性用事務服(長袖)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51654988
品番
364
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで薄手の生地を使用。
色
サックス
サイズ
M
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
61
性別
女性用