曜日別特売
364 女性用事務服(長袖) 三愛 51654997

女性用事務服(長袖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード51654997品番364
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで薄手の生地を使用。

サックスサイズL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65/レーヨン35肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)64性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする