三愛
防寒ハーフコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655207
品番
5000
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
静電気帯電防止素材を使用した表地を採用。
内側ボア素材の防寒ハーフコート。
種別
カストロコート
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
機能
防寒、静電気帯電防止