曜日別特売
4000 防寒カストロコート 三愛 51655234

 

4000 防寒カストロコート 三愛 51655234
4000 防寒カストロコート 三愛 51655234
4000 防寒カストロコート 三愛 51655234
4000 防寒カストロコート 三愛 51655234

防寒カストロコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード51655234品番4000
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、内側ボア仕様の防寒コート。

種別カストロコートネイビーサイズL胸囲(cm)126混率(%)ナイロン100肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)78機能防寒、撥水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする