US RUBBER
US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23
23
24
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51655600
品番
CRI-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ
用途
普通作業、軽作業、ガーデニング、雨の日
形状
ローカット
色
サンド
サイズ
SS
サイズ(cm)
23
材質(アッパー)
合成ゴム
機能
防水、耐滑、耐寒、屈曲
材質(裏地)
ポリエステル
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカータイプ