曜日別特売
CRI-1002 US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002 US RUBBER 51655609

US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード51655609品番CRI-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ

用途
普通作業、軽作業、ガーデニング、雨の日
形状ローカットサンドサイズSサイズ(cm)24材質(アッパー)合成ゴム機能防水、耐滑、耐寒、屈曲材質(裏地)ポリエステル甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする