CRI-1002 US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002 US RUBBER 51655627

US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード51655627品番CRI-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ

用途
普通作業、軽作業、ガーデニング、雨の日
形状ローカットブラック/ベージュサイズLサイズ(cm)26材質(アッパー)合成ゴム機能防水、耐滑、耐寒、屈曲材質(裏地)ポリエステル甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカータイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51655627CRI-100259823481CRI-1002CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823481防水・耐滑 全天候対応スニーカーオカモト[安全靴・作業靴]1足
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする