曜日別特売
RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828

 

RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828
RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828
RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828
RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828
RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655828

US RUBBER RM-4301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
サンド
内容量1足注文コード51655828品番RM-4301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

足型に程よくフィットすることにより、歩きやすく疲れにくいオールシーズン対応ブーツです。クッショニングに優れたインソールを搭載し、凹凸がしっかりしたグリップの良いラジアルソールを採用しています。

用途普通作業、軽作業、アウトドア材質胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVCサンドサイズSサイズ(cm)24材質(甲被)天然ゴム/合成ゴム標準質量(g/片足)485機能クッション性総丈(cm)25付加機能フィッテイング良好、足当たりがソフトなハニカムメッシュ裏布、クッション性に優れたインソール、地面としっかり捉えるハードラジアルソール、脱ぎやすいキックバック付き、軽量配合材質(底部)天然ゴム/合成ゴム材質(裏地)ポリエステル・ポリウレタン靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする