曜日別特売
RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020

ゴム同士のくっつきを抑える表面加工を施しています

RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020
RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020
RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020
RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020
RM-4302 US RUBBER RM-4302 US RUBBER 51656020

US RUBBER RM-4302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブルー
内容量1足注文コード51656020品番RM-4302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

くるりと丸めてコンパクトに携帯出来るパッカブルブーツです。(収納袋付き)丸めない時は自立するので、パタパタと倒れにくい仕様になっています。

用途普通作業、軽作業、アウトドア材質胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC、収納袋:ポリエステルブルーサイズLLサイズ(cm)27材質(甲被)天然ゴム/合成ゴム標準質量(g/片足)640機能吸汗速乾、屈曲性総丈(cm)40.5付加機能コンパクトに丸めて持ち運びに便利、収納袋付き、速乾吸汗裏布、柔らかく土が離れやすいロール底、脱ぎやすいキックバック付き材質(底部)天然ゴム/合成ゴム材質(裏地)ポリエステル・ポリウレタン靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする