SK11
ヒート ブロックギア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
3L
M
色
ブラック
ダークカモフラ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51656449
品番
720612BLK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
ブロックフリースで保温性が高いです。
軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。
ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途
ワークウェア。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95ポリウレタン5
機能
ストレッチ性、保温性、軽量