セット内容本体(単3電池×2)、キャリングパウチ(本体カバー)、硫酸銅電極CSE、硫酸銅電極CSE用キャップ、インサートスポンジ、インサートスポンジ用ビン、延長ケーブル、粉末硫酸銅、マッピングソフトウェアHalf-cell2020、本体操作マニュアル、ソフトウェア操作マニュアル、キャリングケース寸法(mm)115×63×33質量(g)約330(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50測定方式Half-Cell手法・硫酸塩銅電極、Half-Cell Potential Method、Copper Sulphate Electrode表示3 1/2 digit LCD分解能入力インピーダンス:100MΩ・1mV連続使用時間(時間)約100機能ホールド機能、バッテリー消耗表示l、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)測定原理自然電位法測定範囲(mV)-2000~2000使用環境湿度(%)0~80サービス分類レンタル