159501 サインプレート ステンレス タイプM ST-M ホースケアプロダクツ 51663467

サインプレート ステンレス タイプM ST-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容Smoking Please注文コード51663467品番159501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。

用途案内表示、案内サインに。材質ステンレス寸法(mm)50×50文字内容Smoking Please角度(°)約65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする