ホースケアプロダクツ
サインプレート ステンレス タイプT ST-T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
Open/Closed
注文コード
51663695
品番
159506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。チェーン付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途
案内表示、案内サインに。
付属品
数字ステッカー
仕様
チェーン付
材質
ステンレス
寸法(mm)
150×310
文字内容
Open/Closed
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません