159440 サインプレート ステンレス タイプA ST-A ホースケアプロダクツ 51663914

 

159440 サインプレート ステンレス タイプA ST-A ホースケアプロダクツ 51663914
159440 サインプレート ステンレス タイプA ST-A ホースケアプロダクツ 51663914
159440 サインプレート ステンレス タイプA ST-A ホースケアプロダクツ 51663914

サインプレート ステンレス タイプA ST-A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
文字内容PRIVATE
PRIVATE
101
102
103
105
201
202
203
205
301
302
303
305
PUSH
PULL
NO SMOKING
TOILET
男性マーク(縦)
女性マーク(縦)
OFFICE
STAFF ONLY
禁煙
喫煙所
お手洗
化粧室
防犯カメラ設置
防犯カメラ設置(縦)
会員制
会員制(縦)
無地
Wi-Fi
Free Wi-Fi
内容量1枚注文コード51663914品番159440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。

用途案内表示、案内サインに。材質ステンレス寸法(mm)30×100文字内容PRIVATE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする