曜日別特売
MA00665 硬度チェック 単品 ツボサン 51667518

 

MA00665 硬度チェック 単品 ツボサン 51667518
MA00665 硬度チェック 単品 ツボサン 51667518
MA00665 硬度チェック 単品 ツボサン 51667518

硬度チェック 単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード51667518品番MA00665
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。

全長(mm)175刃長(mm)65硬度HRC65刃径(Φmm)4.3
注意
※表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする