XP-702III-A(S) 【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付) 新コスモス電機 51668636

【レンタル】可燃性ガス探知器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード51668636品番XP-702III-A(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様検知可能濃度:都市ガス・LPG等:10ppm、検知可能漏洩量:都市ガス・LPG等/3.3×10-6Pa・m3/sセット内容本体、ドレンフィルタ、ダストフィルタ、自在型アタッチメント、レザーケース、予備フィルタ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約190(レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起物含む)ガス採気方式自動吸収式応答時間(秒)3以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20℃~+50℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)防爆構造本質防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約12検知対象ガス2種類の可燃性ガス切替式サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする