BLACK BOX
CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51669846
品番
JPM814A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
パッチパネルです
質量(kg)
0.7
規格
TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ
前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)
シールド
シールド付きRJ-45
結線
ストレート