色(張地)モスグリーン本体質量(kg)10.2仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】4本脚:スチール丸パイプ(Φ22.2mm)質量(kg)10.2タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~590×520×835色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)