曜日別特売
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686

※本体

6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686
6-118-1510 ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚) 内田洋行 51670686

ミーティングチェア Cazetora[カゼトラ]4本脚(固定脚)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
色(張地)ブラック
質量(kg)10.2
内容量1脚注文コード51670686品番6-118-1510
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

さまざまなシーンに合わせられる豊富なバリエーションと、自然な姿勢遷移が可能なリクライニングで、快適な仕事空間を創り出します。

色(張地)ブラック本体質量(kg)10.2仕様背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング材質【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】4本脚:スチール丸パイプ(Φ22.2mm)質量(kg)10.2タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~590×520×835色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,560/税込2,816
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする