- 色(張地)
- サーモンピンク
- 本体質量(kg)
- 14.1
- 仕様
- 背と座が連動したリクライニング、しなやかにしなる背のシェル、姿勢を安定化させるアンカーサポート、手元が変わらない自然な姿勢遷移、座面を傷めないスタッキング
- 材質
- 【背部】背シェル:強化プラスチック(PAGF)、背パッド:ポリウレタン、布張り 【座部】座クッション:バイオウレタン(植物度25%)、布張り 【肘部】強化プラスチック(PAGF) 【脚部】5本回転脚:アルミニウム・ポリッシュ仕上げ 【キャスター】5本回転脚:ナイロンキャスター/ウレタンキャスター(Φ60mm)
- 質量(kg)
- 14.1
- タイプ
- 【座下棚】なし
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 671×654×805~895
- 色(フレーム)
- ブラック
- グリーン購入法
- 適合
- スタッキング
- 【種類】なし
- メモ台
- なし
- 脚部構造
- 5本回転脚