色(張地)グレイ/グレイ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×570×805本体質量(kg)6.5適合【メモ台】6-110-7599材質【背】再生PP樹脂成型品(再生率100%) 【座】再生PP樹脂成型品(再生率100%)メッシュタイプ:再生ポリエステルメッシュ(防炎)、クロスタイプ:ウレタンフォーム、クロスレザータイプ:ウレタンフォーム、レザー 【脚部】シルバーメタリック脚:アルミダイキャスト、粉体塗装、塗装脚:アルミダイキャスト、粉体塗装 【キャスター】ウレタン双輪(Φ60mm)質量(kg)6.5タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×570×805色(脚部)シルバーメタリックスタッキング【種類】スライドスタッキングメモ台なし脚部構造ネスティング脚