※テーブルのみ
内田洋行
ミーティングチェア FM-320シリーズ 専用テーブル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51672025
品番
6-110-4020
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
FM-320シリーズ専用テーブルです。折りたたみ可能なためスタッキング時も邪魔になりません。肘との同時取付はできませんのでご注意ください。
仕様
肘や専用テーブルはチェア購入後の後付が可能です。
適合
【チェア】FM-320C/FM-320CA/FM-320CN/FM-320CNA
材質
【天板】MDF、メラミン化粧板 【アーム】アルミパイプ
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(mm)
【机上サイズ】380×240【天板】308×240
色(天板)
ホワイト
グリーン購入法
適合
スタッキング
【種類】なし
メモ台
なし
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,140
/
税込
¥
1,254
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません