色(張地)ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×518×735本体質量(kg)6材質【背座シート部】シェル:ブナ材成形合板【背座パッド】合板芯材・ウレタンクッション 【4本脚キャスター付】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・焼付塗装・ウレタンキャスター【スタッキング】4脚質量(kg)6タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×518×735色(フレーム)ナチュラルグリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚キャスター