色(張地)ダークグレイ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×530×780座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.5適合【チェアポーター】1-386-9020材質【背・座】PP成型品、ウレタンフォームクッション 【脚部】スチール丸パイプ(Φ25.4mm)、クロムメッキ・粉体塗装 【肘】ABS成型品質量(kg)5.5タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×530×780 S430グリーン購入法適合色(脚部)メッキスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)