色(張地)ライトグリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×524×795本体質量(kg)5.8適合【座下棚】6-110-2899【チェアポーター】6-110-2999材質【背】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイト色、アクアブルー色、ミネラルレッド色) 【座】ダイメトロール芯材 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ19.1mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー 【肘】PP樹脂成型品 【脚端】4本脚(ポリエチレン)質量(kg)5.8タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×524×795色(フレーム)ブラックスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)