色(張地)ライトグリーン色(フレーム)ホワイトグレイ本体質量(kg)3.9仕様連結適合【座下棚】6-113-0011【チェアポーター】1-386-9002材質【背】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【座】PP成型品・ウレタンフォームクッション 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)ライトグレイ色粉体塗装幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758タイプ【座下棚】なし奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×525×758座高(mm)430スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーターP型(別売)使用30脚)メモ台なし脚部構造ループ脚