曜日別特売
6-113-1054 ミーティングチェア MP-110シリーズ 内田洋行 51676959

※本体

6-113-1054 ミーティングチェア MP-110シリーズ 内田洋行 51676959
6-113-1054 ミーティングチェア MP-110シリーズ 内田洋行 51676959
6-113-1054 ミーティングチェア MP-110シリーズ 内田洋行 51676959
6-113-1054 ミーティングチェア MP-110シリーズ 内田洋行 51676959

ミーティングチェア MP-110シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)ライトブルー幅(mm)510注文コード51676959品番6-113-1054
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

優れたコストパフォーマンスとシンプルなデザインで、どのようなオフィスシーンにもなじむミーティングチェアです。また張地には耐アルコール・次亜塩素酸対応のビニールレザーを採用しておりメンテンナンスが容易です。床置きで8脚までスタッキング可能です。

色(張地)ライトブルー色(フレーム)ブラック本体質量(kg)3.9仕様連結適合【座下棚】6-113-0011【チェアポーター】1-386-9002材質【背】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【座】PP成型品・ウレタンフォームクッション 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)ライトグレイ色粉体塗装幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758タイプ【座下棚】なし奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×525×758座高(mm)430スタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーターP型(別売)使用30脚)メモ台なし脚部構造ループ脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき530/税込583
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする