色(張地)ペールブルー色(フレーム)シルバーメタリック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×516×770本体質量(kg)3.3適合【チェアポーター】6-113-3000材質【背・座】PP樹脂成型品(ブラック色、ホワイトグレイ色) 【張材】ポリエステル(再生ポリエステル100%) 【脚部】ハイテンションスチール丸パイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色)質量(kg)3.3タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×516×770グリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】11脚メモ台なし脚部構造ループ脚