色(張地)マリンブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×553×770本体質量(kg)4.9仕様小肘適合【チェアポーター】6-112-8500材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル、塩ビレザー 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色、ブラック色) 【肘】PP樹脂成形品質量(kg)4.9タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×553×770色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】8脚メモ台なし脚部構造ループ脚