※本体
内田洋行
ミーティングチェア MS-18 ロータイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1脚
色(脚部)
ブラック
注文コード
51678264
品番
6-450-7512
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかなデザインとツートンカラーで空間に彩りを加えます。シーンや目的に合わせて選べる3タイプをラインナップ。
色(張地)
イエロー
色(脚部)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×400×490
本体質量(kg)
2.6
材質
【座】PP樹脂成型品 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)クロムメッキ仕上げ、ブラック塗装仕上げ
質量(kg)
2.6
タイプ
【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×400×490
スタッキング
【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台
なし
脚部構造
ループ脚
注意
※【配送時の注意 必ずご確認ください】
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品は軒先渡しとなります。
※組立が必要な商品に関しては、お客様で工具(ドライバー等)準備していただく必要がある商品もございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換は原則お受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生する場合がございますので、ご注意ください。ただし、商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,090
/
税込
¥
1,199
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません