- 色(張地)
- パウダーブルー
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 502×507×765
- 本体質量(kg)
- 7
- 仕様
- 4本脚キャスター付
- 材質
- 【背座シート部】ヌード:PP(ガラス繊維強化)【座パッド】座ウレタンクッション【張りぐるみ】背座ウレタンクッション 【塗装タイプ】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)・焼付塗装(メタリックグレイ色)【メッキタイプ】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)
- 質量(kg)
- 7
- タイプ
- 【座下棚】なし
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 502×507×765
- 色(脚部)
- メタリックグレイ
- スタッキング
- 【種類】なし
- メモ台
- なし
- 脚部構造
- 4本脚キャスター