色(張地)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)551×501×763本体質量(kg)5.6材質【背座シート部】ヌード:PP(ガラス繊維強化)【座パッド】座ウレタンクッション【張りぐるみ】背座ウレタンクッション 【4本脚/塗装タイプ】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・焼付塗装(メタリックグレイ色)【メッキタイプ】スチール丸パイプ(Φ15.9mm)・メッキ仕上げ【スタッキング】4脚質量(kg)5.6タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×501×763色(脚部)メタリックグレイスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)