本体質量(kg)10メモ台なし仕様優れた可動性、快適な座り心地、高い収納性、使い勝手の良いサイドテーブル材質【シートシェル】ポリプロピレン 【座裏部】アルミニウム(プラチナム4799) 【三脚ベース】強化プラスチック(プラチナムソリッド6249) 【サイドテーブル】天板:エンジニアリングプラスチック(ASA)(プラチナムソリッド6249)、アーム:スチール(プラチナム4799) 【キャスター】ナイロン幅(mm)603質量(kg)10高さ(mm)889タイプ【座下棚】あり奥行(mm)635キャスターあり肘掛なしスタッキング【種類】なし色(座面)ピカソ色(背面)ピカソ脚部構造キャスター脚