色(張地)ローリエ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×490×720本体質量(kg)4材質【脚部フレーム】スチールパイプ、メラミン焼付塗装(4本脚Φ15.9mm) 【背】PP樹脂成型品(背樹脂仕様)、ビーチ成型合板、ウレタン塗装ツヤ消しクリア仕上げ(背ウッドタイプ仕様) 【座面】PP樹脂成型品、ウレタンクッション、布張り・ビニールレザー張り質量(kg)4タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×490×720色(フレーム)ブラックスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】5脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)