色(張地)ヌード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×530×770本体質量(kg)4材質【背・座】メラミン化粧成形合板 【脚部フレーム】ハイテンションスチール丸パイプ、メラミン焼付塗装(ブラック色・シルバー色)、クロムメッキ仕上げ、ブラック色塗装(Φ15.9mm) 【張材】ポリエステル、ビニールレザー張り質量(kg)4タイプ【座下棚】なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×530×770色(脚部)オーセンウォルナットスタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】6脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)