曜日別特売
2QP-CCGW09T304-LF CBNチップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 51681929

寸法図

CBNチップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)寸法RE(mm)0.4材質BXA20注文コード51681929品番2QP-CCGW09T304-LF
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥32,989
販売価格(税別)
29,990
材質BXA20寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.3コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする