寸法図
タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCM/GW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
材質
BXA20
注文コード
51681965
品番
2QP-CCGW060204-LC
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA20
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法IC(mm)
6.35