曜日別特売
2QP-CNGA120424 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51682900

寸法図

CBNチップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)寸法RE(mm)2.4材質BXA20注文コード51682900品番2QP-CNGA120424
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥29,139
販売価格(税別)
26,490
材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.1コーナー数2寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする