タンガロイ
チップ 2QP-CNGA-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51683426
品番
2QP-CNGA120412-H
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応