曜日別特売
2QP-CNGA120404 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51683444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120404 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51683444
2QP-CNGA120404 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 51683444

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
材質BX330
形状ひし形80°
内容量1ケース(2個)注文コード51683444品番2QP-CNGA120404
参考基準価格(税別)¥30,950販売価格(税込)¥26,939
販売価格(税別)
24,490

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54~65HRC)の連続~弱断続旋削に適する。
微粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐磨耗性に優れる。

用途高硬度材切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX330形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025結合相TiN-ALCBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)硬さ(Hv)2800-3000抗折力(GPa)0.85-0.95使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

WN-7D36QRセットアップ手順(初期設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする