タンガロイ
チップ 2QP-DCM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
1個
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
材質
BX330
BX950
BX310
BX330
BX360
BX930
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
全38種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51684625
品番
2QP-DCMW11T304
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX330
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります