切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BX330内接円直径(Φmm)9.525種別ポジ形状ひし形55°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)3.97寸法d1(Φmm)4.4CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)硬さ(Hv)2800-3300抗折力(GPa)0.85-0.95適合ホルダ(TACバイト)S形、JS形、内径用S形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応