曜日別特売

チップ 2QP-SNGA-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1ケース(2個)注文コード51686856品番2QP-SNGA120408-H
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥27,489
販売価格(税別)
24,990
形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする