タンガロイ
チップ 2QP-SNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
1個
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
BX930
BX950
BXM20
BX310
BX330
BX360
BX380
BX930
BX480
全42種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51686996
品番
2QP-SNGA120408
参考基準価格(税別)
¥30,950
販売価格(税込)
¥26,939
販売価格(税別)
¥
24,490
バスケットに入れる
(材質)
普通鋳鉄の旋削加工。
適度の含有量のCBNを特殊セラミックバインダで結合、耐衝撃性に優れる。
用途
鋳鉄
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BX930
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
結合相
TiN-WC-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
70(3.0)
硬さ(Hv)
3300-3500
抗折力(GPa)
0.75-0.85
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります