曜日別特売
2QP-SNGA120408-H チップ 2QP-SNGA タンガロイ 51687014

チップ 2QP-SNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
コーナー半径(mm)0.8
材質BX380
内容量1ケース(2個)注文コード51687014品番2QP-SNGA120408-H
参考基準価格(税別)¥30,950販売価格(税込)¥26,939
販売価格(税別)
24,490

(材質)
粗粒cBNで含有量が高いため耐欠損性に優れた材種。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BX380種別ネガ形状正方形90°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.4内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))75(5.0)硬さ(Hv)3500-3700抗折力(GPa)1.15-1.30適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形、E形、内径用P形、内径用M形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング角度大、耐欠損性重視RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする