タンガロイ
チップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51690180
品番
3QP-TNGA160404F
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥35,189
販売価格(税別)
¥
31,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX470
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります