3QP-TPMN110304 チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ 51690530

チップ 3QP-TPM/GN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
材質BX930
内容量1ケース(2個)注文コード51690530品番3QP-TPMN110304
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥36,289
販売価格(税別)
32,990

(材質)
緻密に計算された含有量の中粒cBNを特殊バインダで結合。耐衝撃性に優れた材種。

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX930内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ形状正三角形60°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)6.35寸法s(mm)3.18CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))60(3.0)硬さ(Hv)3000-3200抗折力(GPa)0.95-1.20適合ホルダ(TACバイト)C形、内径用C形使用可能コーナー3穴の有無なし寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする