タンガロイ
チップ 3QP-TPM/GW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA10
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51690758
品番
3QP-TPGW110304
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,989
販売価格(税別)
¥
39,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
6.35
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応