タンガロイ
チップ 3QP-TPM/GW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA10
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51691108
品番
3QP-TPGW080208
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,989
販売価格(税別)
¥
39,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法LE(mm)
1.9
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
4.76
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応