チップ 3QP-TPM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)材質BXA40寸法RE(mm)0.4注文コード51692237品番3QP-TPGW160404
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥43,989
販売価格(税別)
39,990
材質BXA40寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする